Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D Bild 1
Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D Bild 1
Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D Bild 2
Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D Bild 3
Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D
Blauer Engel
PrintAirbag
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL5000DG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5000DG1
EAN/GTIN:
     4977766753289
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Brother Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker HL-L5000D

Dank USB und paralleler Schnittstelle sowie 2 optionalen Papierkassetten ist der Brother HL-L5000D das ideale Modell für den Arbeitsplatz. Das LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 40 Seiten pro Minute
  • Professionelles Papiermanagement mit zahlreichen Optionen
  • Robustes Druckwerk
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • Parallele und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Technische Daten

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,2 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
  • Emulationen: PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Speicher: 256 MB

Controller

  • Residente Fonts:
    • PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes
    • PostScript: 66 skalierbare Schriften
  • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz

Papiermanagement

  • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2)
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6500/ LT-6600: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India LegalDuplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
    • Duplex: 60-120 g/m²
  • Medienart:
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge

Treiberfunktion

  • N-up Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ja
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Ja
  • Mehrfachsatzdruck: Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)

Bedienfeld

  • Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Allgemein

  • Ein/Aus-Schalter: Ja
  • Schallleistung:
    • Druck: 6,90 B
    • Druck (Eco-Modus): 6,47 B
    • In Bereitschaft: 4,7 B
  • Ökologie: Tonersparmodus: Ja - Energiesparmodus: Ja
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat -
    • Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 52 dB
    • Druck (Eco-Modus): 50 dB
    • In Bereitschaft: 34 dB
  • Drucker: HL-L5000D
  • Schnittstellen: Parallel (IEEE1284 - Kabel PC-5000 wird benötigt), USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (B x H x T): 373 x 255 x 388 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 640 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 32 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,2 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Gewicht: 10,7 kg

Lieferumfang

  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Toner: Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Option

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker a4 duplex, brother laserdrucker, laserdrucker, Mono-Drucker, Arbeitsplatzdrucker, Drucker, Monodrucker
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 120,17*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 133,62*
Zubehör
Brother
PC5000
ab € 43,77*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,68*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,43*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.