Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiler Scanner DS-620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild1
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild1
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild2
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild3
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild4
Brother Mobiler Scanner DS-620 Bild5
Brother Mobiler Scanner DS-620
Artikel-Nr.:
     C1114-DS620Z1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS620Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Brother Mobiler Scanner DS-620

Vielseitig
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art - wie Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate - direkt per automatischen Einzelblatteinzug. Dabei können Sie über die mitgelieferte Software an zahlreiche Ziele scannen: Dateiordner, E-Mail-Proramme, Bildbearbeitungsprogramme, FTP-Server oder freigegebene Netzwerkordner (nur Windows®).

Kompakt
Der DS-620 ist dank seiner kompakten Abmessungen bestens für den Einsatz unterwegs geeignet. Auch das geringe Gewicht von 400 g zeugt von der Mobilität des Scanners.

Definierbare Taste
Häufig genutzte Scan-Einstellungen können auf der definierbaren Scan-Taste festgelegt und mit nur einem Knopfdruck aufgerufen werden.P>

USB-betrieben
Netzkabel oder Akku werden nicht benötigt, denn die Stromzufuhr wird über die USB-Schnittstelle und den angeschlossenen PC/Laptop gewährleistet.

Allgemein

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed
  • Tasten: 1 definierbare Taste
  • Abmessungen (B x H x T): 290,5 x 36,7 x 52,5 mm
  • Gewicht: 400 g

Auslastung

  • Empfohlenes Tagesmaximum: Bis zu 100 Blatt

Scannen

  • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): Bis zu 7,5 Seiten pro Minute (bis zu 300 dpi)
  • Scanauflösung (optisch): Bis zu 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe: 48-Bit intern & 24-bit extern
  • Graustufen: 16-Bit intern, 8-Bit extern
  • Unterstützte Formate: PDF (Standard & durchsuchbar), TIFF, Mehrseitige TIFF, BMP, GIF, PNG
  • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang (nur Windows®) *
  • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme mit OCR- Erkennung *
  • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in eine Datei (nur Windows®) *
  • Scan-to-Anwendung: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware (nur Windows®) *
  • Scan-to-Drucker: Scannen Sie direkt an einen Drucker (nur Windows®) *
  • Scan-to-SMB(Netzwerk): Scannen auf einen im Netzwerk freigegebenen Ordner (nur Windows®) *
  • Scan-to-FTP: Scannen auf einen FTP-Server (nur Windows®) *
  • Scan-to-SharePoint: Scannen zu Microsoft®SharePoint (nur Windows®) *

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: 1 Blatt
  • Papierausgabe: 1 Blatt
  • Medien-Formate: 90 x 55 mm - 812,8 x 215,9 mm
  • Papiergewicht: 60 g/m² bis 105 g/m²
  • Visitenkarten: Ja (bis zu 105 g/m²)
  • Plastikkarten: Ja (40 x 40 mm - 86 x 86 mm)

Ökologie

  • Stromversorgung: via USB, 5 V (Gleichstrom)
  • Energieverbrauch: Betrieb: 2,5 W
  • Bereitschaft: 1,0 W
  • Schalldruckpegel: 50 dB (Betrieb)

Lieferumfang

  • Gerät: DS-620 inklusive 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kabel: USB-Kabel
  • Software: DSmobileCapture (Windows®/Mac), Button Manager v2 (Windows®), Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®), NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac), NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®/Mac)
  • Treiber: TWAIN für Windows® (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
  • TWAIN für Mac (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x & 10.8.x), TWAIN für Linux
  • Sonstige: Tragetasche, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (DVD), Reinigungsblatt, Kalibrierungsblatt, Registrierungs-Karte/Garantie-Karte, Trägerbogen für Quittungen

Indizes

  • *: Erfordert beiliegendes Software-Paket
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.