Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller LAN/WLAN Duplex Dokumentenscanner mit 80 Blatt ADF ADS-4700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADS4700WRE1 Bild 1
ADS4700WRE1 Bild 1
ADS4700WRE1 Bild 2
ADS4700WRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     914-85140149
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4700WRE1
EAN/GTIN:
     4977766814713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Brother Professioneller LAN/WLAN Duplex Dokumentenscanner mit 80 Blatt ADF ADS-4700W

Professioneller Duplex-Scanner mit LAN und WLAN

Der ADS-4700W eignet sich dank seiner hohen Scangeschwindigkeit und dem 80 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsgruppen mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN / WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in Ihr Netzwerk eingebunden werden.

  • Hauptmerkmale ADS-4700W:
    • Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten (80 Bilder) pro Minute
    • Automatischer 80 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
    • USB-Host, USB 3.0 Super-Speed-, LAN und WLAN-Schnittstellen
    • 10,9 cm Touchscreen-Display
    • 56 konfigurierbare Favoriten
    • Getestet für Kofax VRS®
Weitere Informationen:
Anzeige:
Farb-Touchscreen
Anzeigegrösse:
10,9 cm
USB-Schnittstelle:
High-Speed USB 3.0, USB 2.0 Host (Rückseite)
LAN-Schnittstelle:
10Base-T/100Base-TX
WLAN-Schnittstelle:
2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct:
IEEE 802.11 g/n
Energieverbrauch - Bereitschaft:
8,6 W
Energieverbrauch - Schlafmodus:
1,7 W
Energieverbrauch - Betrieb:
26 W
Energieverbrauch - Aus:
0,1 W
Beidseitiger Scan:
Ja
Scangeschwindigkeit (DIN A4):
40 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex S/W:
80 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex Farbe:
80 Bilder pro Minute
Scanauflösung für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
600 x 600 DPI
Interpolierte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Medienformate:
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Visitenkarten, Plastikkarten
Mediengrammatur:
40 - 200 g/m², Plastikkarten: bis 1,10 mm, geprägt bis zu 1,32 mm
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 – 355,6 mm, 5,000 mm (einzeln) Langes Papier, Plastikkarten: 85,6 x 54 mm
Breite ohne Verpackung:
299 mm
Höhe ohne Verpackung:
216 mm
Tiefe ohne Verpackung:
190 mm
Gewicht ohne Verpackung:
2,75 kg
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Weitere Suchbegriffe: document scanner, Scanner
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 404,86*
€ 435,54*
2 Tage
24
pro Stück
€ 9,50*
ab € 408,73*
€ 438,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,74*
€ 465,85*
5 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 440,83*
€ 474,76*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 444,67*
€ 475,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,54*
€ 518,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.