Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Duplex-Scanner ADS-3600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Duplex-Scanner ADS-3600W Bild 1
Brother Duplex-Scanner ADS-3600W Bild 1
Brother Duplex-Scanner ADS-3600W Bild 2
Brother Duplex-Scanner ADS-3600W
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS3600WUX1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS3600WUX1
EAN/GTIN:
     4977766755368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Brother Duplex-Scanner ADS-3600W

Der ADS-3600W eignet sich dank seiner hohen Scangeschwindigkeit und dem 50 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsgruppen mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in Ihr Netzwerk eingebunden werden.

Hauptmerkmale

  • Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten (100 Bilder) pro Minute
  • Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
  • USB-Host, USB 3.0 Super-Speed-, LAN und WLAN-Schnittstellen
  • 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • 48 programmierbare Favoriten
  • Kofax VRS®, ELO und DATEV Unternehmen Online zertifiziert

Technische Daten

Allgemein

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Bildsensor: CMOS dual CIS (contact image sensor) - 1 x vorne und 1 x hinten
  • Prozessor: Cortex A9 800 Mhz
  • Speicher: 512 MB
  • Schnittstellen: USB 3.0 Super-Speed, USB Host (bis zu 32 GB), LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (InfrastructureMode / Ad hoc Mode)
  • Bedienfeld: 9,3 cm Touchscreen

Scannen

  • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): bis zu 50 DIN A4-Seiten pro Minute, bis zu 100 Bilder pro Minute (Duplex)
  • Scanauflösung: bis zu 600 x 600 dpi (optisch), bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
  • Farbtiefe: 30-bit intern & 24-bit extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-SMB (Netzwerk): Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis
  • Scan-to-FTP / SFTP: Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis
  • Scan-to-USB: Direktes Scannen auf einen USB-Speicher (bis zu 32 GB)
  • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang
  • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme zur sofortigen Bearbeitung
  • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in eine Datei
  • Scan-to-Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
  • Scan-to-Durchsuchbare PDF: Scannen in PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin suchen zu können
  • Scan-to-Sharepoint: Scannen zu Microsoft®SharePoint® (erfordert beiliegendes Software-Paket)
  • Windows ® Web Services: Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows oder höher)
  • Dateiformate: JPEG, TIFF, PDF (Standard, Archiv (PDF/A), durchsuchbar und passwortgeschützt)
  • Funktionen: Leere Seiten überspringen, Automatische Entzerrung, Automatische Formaterkennung, Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall, Scannen auf Knopfdruck, Hintergrund entfernen, Farbe herausfiltern, Automatische Bilddrehung, Seitenende erkennen

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
  • Papierausgabe: bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
  • Medien-Formate:
    • Breite: 51 - 215,9 mm,
    • Länge: 51 - 863 mm (Einzeln)
    • Breite: 51– 215,3 mm,
    • Länge: 51 – 355,6 mm (Multi)
  • Medien-Grammatur: 40 g/m² – 413 g/m²
  • Trägerbogenmodus: Klarsichthülle zum Scannen schwer zu verarbeitender Dokumente
  • Plastikkartenformat: 85,6 x 54 x 0,76 mm
  • Plastikkartengrammatur: 0,4 mm –0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm
  • Multieinzugserkennung: Ja, über Ultraschallsensor
  • Automatische Entzerrung: Bis zu 5 Grad

Auslastung

  • Empfohlenes Tagesmaximum: bis zu 5.000 Blatt

Maße und Gewicht

  • Maße (BxTxH): 306 x 258 x 250 mm
  • Gewicht: 4,55 kg

Ökologie

  • Energieverbrauch:
    • Betrieb: ca. 30 W
    • Bereitschaft: ca. 4,9 W
    • Schlafmodus: ca. 2,9 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,1 W
  • Schalldruckpegel: 50 dB oder weniger
  • Schallleistungspegel: 62,5 dB

Lieferumfang

  • Gerät: ADS-3600W inklusive 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Kabel: Netzkabel USB-Kabel
  • Software: Brother Control Center 4 (Windows®), Nuance® PaperPort 14SE (Windows®), ABBY® FineReader Professional 11 (Windows®), Brother Control Center 4.0 (Windows®), ABBY® FineReader Professional (MacOS), Brother Control Center 2.0 (MacOS)
  • Treiber: Windows: TWAIN, WIA, ISIS (Windows 8® oder neuer, Windows 7®, Windows Vista® & Windows XP® 32 bit) Macintosh: TWAIN, ICA (Mac OS X 10.7.x & 10.8.x, 10.9.x oder neuer) Linux: SANE
  • Anleitungen: Benutzerhandbuch, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise
  • Sonstige: Trägerbogen
Weitere Suchbegriffe: Duplex-Scanner, Duplex Scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,58*
€ 888,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,57*
€ 880,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,65*
€ 839,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CSA3001
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.