Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS1300UN1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1300UN1
EAN/GTIN:
     4977766832212
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Display:
LED
Steuerung:
Tasten
Scan to:
PC
Scan-Treiber:
ICA, SANE, TWAIN, WIA
Mitgelieferte Kabel:
USB
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte, Plastik-Karte, Dickes Papier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
Kartenstärke (max.):
1.24 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
51.8 - 128 g/m²
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Paketgewicht:
2360 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Ursprungsland:
China
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Breite:
158 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
369 mm
Gewicht:
1439 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Netzteiltyp:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Maximale Scan-Abmessung:
215.9 x 355.6 mm
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
30 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 218,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.