Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Brother ADS-3600W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS-3600W
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS-3600W
EAN/GTIN:
     4977766755368
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
ADS-3600W
Der Brother ADS-3600W Dokumentenscanner bietet professionelle Funktionen für effizientes und einfaches Scannen in Ihrer Arbeitsgruppe. „One Touch-Favoriten“ sowie ein 9,3 cm großer Touchscreen ermöglichen eine einfache Bedienung ohne großes Einarbeiten – die Notwendigkeit Mitarbeiter zeitintensiv zu schulen entfällt somit.

Scannen Sie direkt in bestehende (S)FTP- oder Netzwerkfreigaben, versenden Sie Dokumente vom Gerät aus per E-Mail oder integrieren Sie den ADS-3600W dank BSI-Schnittstelle in vorhandene Systeme.

Dank LAN-, WLAN- sowie USB 3.0 Schnittstellen haben Sie vollste Flexibilität bei der Einbindung in Ihre Arbeitsgruppe.

Mit dem automatischen Duplexscan, einer hohen Scangeschwindigkeit, dem 50-Blatt Duplex-ADF und umfangreichen Bildoptimierungsoptionen ist der ADS-3600W der ideale Partner für Ihre. Arbeitsgruppe.

Dank eingebautem Kartenleser können Sie eine Zugriffsteuerung umsetzten, legen Sie fest welcher Anwender welche Funktionen nutzen kann oder legen Sie Favoriten auf Karten. So können Sie eine Scanfunktion durch einfaches Aufhalten der entsprechenden Karte starten - z.B. "Scan in den Rechnungsorder".

9,3 cm Touchscreen
Durch den Touchscreen können Dokumente direkt und einfach mit vordefinierten Einstellungen gescannt oder an unterschiedliche Ziele (z.B. FTP, Netzwerk, E-Mail) versendet werden.
48 individuell belegbare Favoriten sind dabei in unterschiedliche Farbblöcke unterteilt - so hat jeder Mitarbeiter inerhalb Ihrer Arbeitsgruppe schnellen und unkomplizierten Zugriff auf häufig benötigte Funktionen. Die Zeit, den gewünschten Scan einzustellen, wird somit reduziert und die Produktivität gesteigert.

6 Favoriten können dabei als "One Touch" im Homescreen angelegt und durch direkte Auswahl ausgeführt werden.

Netzwerkscanner
Durch die integrierte Netzwerkschnittstelle erlauben Scanner von Brother das direkte Scannen an mehrere Computer. Durch einen einfachen Tastendruck oder über den Touchscreen* führen Sie den Scan-Job durch. Teilen Sie Dokumente innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe und erhöhen Sie Ihre Produktivität.
*Touchsceen nur bei ADS-2800W und ADS-3600W.

Professionelles Papier Handling
Leistungsstarke Brother Scanner im Desktop Format können eine Vielzahl von Dokumenten verarbeiten.
Der Dokumenteneinzug bietet dank seines Designs einen einfachen Einzug für Dokumente. Fehlerhafte Einzüge oder Dokumentenstaus werden somit reduziert. Auch werden Beschädigungen der Vorlagen vermieden - die Dokumente werden sicher eingezogen und können anschließend verarbeitet werden.

Multieinzugserkennung
Sollten mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden, so erkennt dies der eingebaute Ultraschallsensor und stoppt den Scanvorgang. So wird verhindert, dass eine Seite nicht erfasst wird und nachher im Dokument fehlt.

Gegenläufiges Einzugsrollen-System
Mehrere Einzugsrollen stellen sicher, dass jeweils nur ein Blatt eingezogen wird.

Brother Solutions Interface (BSI)
Beim BSI handelt es sich um eine offene Schnittstelle zur Integrierung von kundenspezifischen Lösungen oder Workflows. Durch die Anpassung der Benutzeroberfläche können Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität gesteigert werden.
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.66 "
Touchscreen:
Ja
Sensor-Typ:
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
5000 Seiten
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, Datei, HTTP, Abbildung, OCR, PC, USB
Scan-Treiber:
ICA, SANE, TWAIN, WIA
Speicherkapazität:
512 MB
Mitgelieferte Software:
Mac: Brother Control Center 2, ABBYY FineReader Professional Edition, Remote Set-up Windows: Brother Control Center 4, Nuance Paperport 14 SE, ABBYY FineReader v.11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional 3
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6, A7, A8
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
27 - 413 g/m²
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Verpackungsbreite:
382 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
6200 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Ursprungsland:
China
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84716070
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Breite:
255 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
380 mm
Gewicht:
5154 g
USB Anschluss:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
4.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.12 W
Stromverbrauch (PowerSave):
2.9 W
Maximale Scan-Abmessung:
215.9 x 355.6 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
50 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
50 Seiten pro Minute
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 752,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,15*
€ 895,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,96*
€ 893,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,39*
€ 856,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,12*
€ 801,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.