Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,7 mm, HB, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1110-156203
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156203
EAN/GTIN:
     4004675029614
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Graffix. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gummiert. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Extra langer Radierer im Drücker integriert. Clip und Spitze aus Metall. Farbe des Schaftes: dunkelblau. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Graffix
Mine federnd gelagert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,7 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelblau
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra langer Radierer im Drücker integriert. Clip und Spitze aus Metall
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Produkttypbezeichnung:
Graffix
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.