Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau
Druckbleistift Graffix, 0,3 mm, HB, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1110-156003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156003
EAN/GTIN:
     4004675029553
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Graffix. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gummiert. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Extra langer Radierer im Drücker integriert. Clip und Spitze aus Metall. Farbe des Schaftes: dunkelblau. Stärke der Mine: 0,3 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra langer Radierer im Drücker integriert. Clip und Spitze aus Metall
Stärke der Mine:
0,3 mm
Mine federnd gelagert:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Graffix
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Schaftes:
dunkelblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Clip vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Graffix
Produkttypbezeichnung:
Graffix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.