| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-3084001 Herst.-Nr.: 3084001 EAN/GTIN: 4902505301889 |
| |
|
| | |
| Leichtes Schreiben mit dem Druckbleistift Dr. Grip Equilibrium. Stabiles Gehäuse. Mit passender Feinmine (3192) nachfüllbar. Strichstärke ca. 0,7 mm. Druckelastische, ergonomische Griffzone. Clip transluzent. Gehäuseoberteil zur individuellen Gestaltung nutzen. Gehäusefarbe Silber/Schwarz. Weitere Informationen: | | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Radierer auswechselbar: | Ja | Stärke der Mine: | 0,7 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Clip vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | H-607G-E-B | Radierer vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Bleistift | GTIN: | 4902505301889 | Lieferantenname: | Pilot | Garantie gewährt: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dr.Grip Equilibrium | Lieferantenartikelnummer: | 3084001 | Spitze voll versenkbar: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96084000 | Bezeichnung der Härte: | HB | Mine federnd gelagert: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller Art. Nr.: | H-607G-E-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 3084001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |