Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-3040009
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040009
EAN/GTIN:
     4902505208164
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pink. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
3040009
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Stärke der Mine:
0,7
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-P
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
GTIN:
4902505208164
Farbe des Schaftes:
pink
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Garantie gewährt:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-P
Lieferanten-Artikelnummer:
3040009
Herstellerprodukttyp:
Bleistift
Herstellerproduktbezeichnung:
Color ENO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3728*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,3644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,83284*
€ 28,36108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17284*
€ 27,57568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,99276*
€ 26,17138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,13284*
€ 25,14808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,35284*
€ 24,21988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3728*
€ 19,48363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.