Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1109-3040005
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040005
EAN/GTIN:
     4902505208140
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Gelb. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
GTIN:
4902505208140
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Garantie gewährt:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-Y
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Bezeichnung der Härte:
HB
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Spitze voll versenkbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Lieferantenartikelnummer:
3040005
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Farbe des Schaftes:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-Y
Lieferanten-Artikelnummer:
3040005
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43276*
€ 27,88498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,9728*
€ 27,33763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,8928*
€ 26,05243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,30276*
€ 25,35028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,50284*
€ 24,39838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,42284*
€ 19,54318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.