Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-3040004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040004
EAN/GTIN:
     4902505208133
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Farbe des Schaftes:
grün
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Garantie gewährt:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
HB
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-G
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
GTIN:
4902505208133
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Lieferantenartikelnummer:
3040004
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-G
Lieferanten-Artikelnummer:
3040004
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,4228*
€ 27,87313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,01276*
€ 27,38518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,67284*
€ 25,79068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16284*
€ 25,18378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,52276*
€ 24,42208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36284*
€ 19,47178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.