Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Druckbuntstift Color Eno, nachfüllbar, nachfüllbar, 0.7mm, Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-3040002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040002
EAN/GTIN:
     4902505208171
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Color ENO
GTIN:
4902505208171
Farbe des Schaftes:
rot
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Mine federnd gelagert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Stärke der Mine:
0,7
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-R
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Spitze voll versenkbar:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Lieferantenartikelnummer:
3040002
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-R
Lieferanten-Artikelnummer:
3040002
Herstellerproduktbezeichnung:
Color ENO
Herstellerprodukttyp:
Bleistift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3428*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,3619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,7528*
€ 28,26583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26284*
€ 27,68278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,0128*
€ 26,19523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28284*
€ 25,32658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,3328*
€ 24,19603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3428*
€ 19,44793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.