Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-3012001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3012001
EAN/GTIN:
     4902505154522
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3192). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Feinmine. Mit integriertem Radiergummi am Gehäuseende und transparenter Kappe zum Schutz des Radierers. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Minenstärke: 0,7 mm (M). Härtegrad: HB. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Stärke der Mine:
0,7
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Radierer auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Super Grip
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
H-187-SL-B
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4902505154522
Mine federnd gelagert:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Bezeichnung der Härte:
HB
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Lieferantenartikelnummer:
3012001
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-187-SL-B
Lieferanten-Artikelnummer:
3012001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.