Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Rot
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Rot
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Rot
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-3011002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3011002
EAN/GTIN:
     4902505154294
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3191). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Feinmine. Mit integriertem Radiergummi am Gehäuseende und transparenter Kappe zum Schutz des Radierers. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Minenstärke: 0,5 mm (F). Härtegrad: HB. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Super Grip
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
H-185-SL-R
GTIN:
4902505154294
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine federnd gelagert:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Bezeichnung der Härte:
HB
Lieferantenartikelnummer:
3011002
Clip vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-185-SL-R
Lieferanten-Artikelnummer:
3011002
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Grip
Herstellerprodukttyp:
Bleistift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.