| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-710+0005+000 Herst.-Nr.: 710+0005+000 EAN/GTIN: 4009729019160 |
| |
|
| | |
| Telefon-Schwenkarm NOVUS TalkMaster anthrazit Telefonschwenker. Max. Schwenkbereich: 360 °. Beim dreistufig verstellbaren Tragarm passt sich der Neigungswinkel der Telefontragplatte automatisch jeder gewählten Position an und sorgt so für komfortable Handhabung. Größe (B x H x T): 415 x 470 x 258 mm. Neigbare Tragplatte vorhanden. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 360 °. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: anthrazit. Tragfähigkeit: 2.0 kg. Ausführung der Befestigung: geklemmt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2.0 | 2 | Produkt-Typbezeichnung: | Telefonschwenker | Breite: | 415 | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | neigbare Tragplatte vorhanden: | Ja | Tiefe: | 258 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | anthrazit | max. Schwenkbereich: | 360 | Artikelbezeichnung: | NOVUS TalkMaster anthrazit | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 470 | Garantiedauer: | 2 | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 360 | Beschreibung der Besonderheiten: | Beim dreistufig verstellbaren Tragarm passt sich der Neigungswinkel der Telefontragplatte automatisch jeder gewählten Position an und sorgt so für komfortable Handhabung | Produkttypbezeichnung: | Telefonschwenker | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Abmessung der Stellfläche: | 258x172mm | höhenverstellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Telefon Schwenkarm, Telefonarm, Telefonscherenarm, Telefonschwenkarm, Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, bildschirm schwenkarm |
| | |
| |