Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6008-20 Herst.-Nr.: L6008-20 EAN/GTIN: 4004182060087 |
| |
|
| | |
| Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | L6008-20 | Werkstoff: | Polyester | Artikelbezeichnung: | Typenschild-Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | GTIN: | 4004182060087 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 189 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Breite: | 25,4 | Höhe: | 10 | Farbe: | silber | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform typenschildetiketten 25,4x10 mm weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,79* | € 24,32* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,80* | € 24,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,90* | € 29,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,39* | € 29,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,83* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,00471* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|