Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschildetikett, 25,4x10mm, 3780 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602462
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6008-20
EAN/GTIN:
     4004182060087
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Einzelformat:
25,4 x 10 mm
Packungsinhalt:
3.780 Etiketten / 20 Bogen
Klebeart:
permanent
Druckertyp:
Laser s/w
Beschichtung:
beschichtet - matt
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Spezialeigenschaft:
temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, strapazierfähig
Grundmaterial:
Polyester
Geeignet:
Inventarkennzeichnung, Eigentumskennzeichnung, Innenbereich, Außenbereich, Typenschilder, Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform typenschildetiketten 25,4x10 mm weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, typenschild, typenschilder, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, folienetiketten, waserfeste aufkleber, typenschild etiketten, etiketten silber, aufkleber silber, folien etiketten, typenschild aufkleber, selbstklebende aufkleber, typenschildetiketten, silber etiketten, avery, avery zweckform, zweckform, L6008-20, L6008
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,72*
€ 23,37*
Lager 690
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,65*
€ 23,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,07*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 28,07*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 28,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,00467* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.