Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Typenschildetikett L6008-20 25,4x10mm 3.780 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129184395
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6008-20
EAN/GTIN:
     4004182060087
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Typenschildetiketten von Avery Zweckform wurden speziell für die sichere und professionelle Inventarisierung und Bauteilkennzeichnung entwickelt. Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig. Dadurch eigenen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Typenschildetikett
Maße:
25,4 x 10 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyesterfolie
PVC-frei:
Ja
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
3.780 Etik./Pack.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,72*
€ 23,37*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,65*
€ 23,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,07*
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 28,07*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 28,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,0057* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.