Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L6008-20 Typenschild-Etiketten 25.4 x 10mm Polyester-Folie Silber 3780 St. Perm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R91535
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6008-20
EAN/GTIN:
     4004182060087
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die silberfarbenen, strapazierfähigen Typenschild-Etiketten L6008-20 im Format 25,4 x 10 mm von AVERY ZWECKFORM wurden speziell für die sichere und professionelle Inventarisierung und Bauteilkennzeichnung entwickelt. 3780 matt beschichtete Folien-Etiketten aus Polyester auf 20 Bogen. Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C), abwaschbar, wasser- und reißfest. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten. Gestalten und drucken Sie Ihre Typenschilder schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen schwarz/weiß Laser-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, silberne Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal zur Inventarisierung, Bauteilkennzeichnung, Lager- und Regalkennzeichnung oder als Typenschilder im Innen- und Außenbereich
Für alle gängigen s/w-Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
20 Blatt
Geeignet für:
Laserdrucker + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Silber
Etiketten-Höhe:
10 mm
Anwendung:
Beschriften + Hervorheben + Markieren + Kennzeichnen + Ordnen + Organisieren + Sichern + I
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
25.4 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
25.4 x 10 mm
Produkt-Art:
Typenschild-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,72*
€ 23,37*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,65*
€ 23,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,07*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 28,07*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 28,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,00551* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.