Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-A1933083 Herst.-Nr.: A1933083 EAN/GTIN: 4004182617342 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen. Format: 25 x 25 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: quadratisch mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 1.700 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW330T, LW400 und LW450 Serie) | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Etiketts: | 25 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 39191080 | Herstellerartikelnummer: | A1933083 | Höhe des Etiketts: | 25 | GTIN: | 4004182617342 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | weiß | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Etiketten auf Rolle | Werkstoff: | Kunststoff | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,60* | € 37,26* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 27,57* | € 37,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,61* | € 48,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,54* | € 50,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,29* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.700 Etiketten (ab € 0,01624* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|