Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774319 Herst.-Nr.: 3345 EAN/GTIN: 4004182033456 |
| |
|
| | |
| - Adressetiketten
- Papier, abgerundete Ecken vorhanden
- Zick-Zack-Falzung, Perforation zum Trennen vorhanden
- für die Schreibmaschine
- Größe (B x H): 95 x 48 mm
- Farbe: Weiß
- Packungsinhalt: 282 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 282 | Besonderheiten: | für alle Schreibmaschinen | Breite: | 95 mm | Etikettenbreite: | 95 mm | Etikettenhöhe: | 48 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 282 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 3345, adress, adress-etiketten, adressaufkleber, adressetiketten, avery, beschriften, etiketten, handbeschriftung, schreibmaschine, zweckform |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,82* | € 11,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,78* | € 11,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,89* | € 11,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,91* | € 11,29* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,93* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 282 Etiketten (ab € 0,02813* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|