| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR85711 Herst.-Nr.: AR85711 EAN/GTIN: 9003182857111 |
| |
|
| | |
| Feinminenstift Mat 0.5 grau, Gummigriffzone, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: mattgrau Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Härte: | HB | Farbe des Schaftes: | mattgrau | Radierer vorhanden: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Spitze voll versenkbar: | Ja | Stärke der Mine: | 0,5 | Clip vorhanden: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |