| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR85704 Herst.-Nr.: AR85704 EAN/GTIN: 9003182857043 |
| |
|
| | |
| Feinminenstift Studio 0.5 schwarz, Gummigriffzone, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0.50 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: gerillte Griffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Feinminenstift lose Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Studio Pen | Spitze voll versenkbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | gerillte Griffzone | Beschreibung der Besonderheiten: | Ring drehbar für die Einstellung des verwendeten Härtegrades | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Stärke der Mine: | 0.50 mm | Bezeichnung der Härte: | HB | Mine federnd gelagert: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Feinminenstift Studio 0.50 schwarz | Radierer auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Radierer vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |