Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift 3Fit 1.3 blau, Gummigriffzone, Metallclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinminenstift 3Fit 1.3 blau, Gummigriffzone, Metallclip
Feinminenstift 3Fit 1.3 blau, Gummigriffzone, Metallclip
Artikel-Nr.:
     C1100-AR85313
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR85313
EAN/GTIN:
     9003182853137
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Feinminenstift 3Fit 1.3 blau, Gummigriffzone, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 1.30 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Dreikant-Griffzone aus Gummi, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: metallicblau. Feinminenstift, 1 x Dose mit Ersatzminen im Blister
Weitere Informationen:
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
Dreikant-Griffzone aus Gummi
Stärke der Mine:
1.30 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Spitze voll versenkbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
metallicblau
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift 3Fit 1.30 blau
Artikelbezeichnung:
3fit
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Arbeitgerät für den Dauereinsatz, Metallclip, herausdrehbarer Maxiradierer
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.