Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip
Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip
Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip
Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip
Feinminenstift W1 0.5 anthrazit, Gummigriffzone, Metallclip
Artikel-Nr.:
     C1100-AR85205
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR85205
EAN/GTIN:
     9003182852055
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: weiche ergonomisch geformte Griffzone. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: anthrazit. Stärke der Mine: 0.50 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Feinminenstift lose.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
weiche ergonomisch geformte Griffzone
Artikelbezeichnung:
W1
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
anthrazit
Radierer auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Stärke der Mine:
0.50 mm
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift W1 0.50 anthrazit
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,9031*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,19031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,6231*
€ 36,44149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,1231*
€ 35,84649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,7231*
€ 34,18049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,7231*
€ 32,99049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,0131*
€ 32,14559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,9031*
€ 26,06469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.