Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aristo Geo-Pen Set, 7-teilig Geo-Pen + Minen 0.35/0.5/0.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aristo Geo-Pen Set, 7-teilig Geo-Pen + Minen 0.35/0.5/0.7
Aristo Geo-Pen Set, 7-teilig Geo-Pen + Minen 0.35/0.5/0.7
Artikel-Nr.:
     C1100-AR85010
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR85010
EAN/GTIN:
     9003182850105
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Aristo Geo-Pen Set, 7-teilig Geo-Pen + Minen 0.35/0.5/0.7. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 3, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Druckbleistift. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall. je 1x AR85003, AR85005, AR85007, AR86308, AR86508, AR86708 und AR87830
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Druckbleistift
Anzahl der Schreibgeräte:
3
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.