| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR85007 Herst.-Nr.: AR85007 EAN/GTIN: 9003182850075 |
| |
|
| | |
| Feinminenstift Geo-Pen 0.7 schwarz, gefederte Minenführung, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0.70 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch gerillte Griffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Feinminenstift lose Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Radierer auswechselbar: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine federnd gelagert: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Stärke der Mine: | 0.70 mm | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gerillte Griffzone | Material des Schaftes: | Kunststoff | Radierer vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Feinminenstift Geo-Pen 0.70 schwarz | Artikelbezeichnung: | Geo-Pen | Beschreibung der Besonderheiten: | garantiert präzisestes Zeichnen, da die Minenführung exakt an der Lineal- bzw. Schablonenkante geführt wird, abgerundeter Metalldruckknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |