| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60576 Herst.-Nr.: 60576 EAN/GTIN: 4011160605765 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung 400V - Hochwertige CEE Starkstrom-Kupplung
- Gehäuse aus Polyamid
- Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle
- Mit Schraubanschlüssen
- 400 V /32 A, 4-polig, 6h
- geprüft nach IEC 60309
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 32 A | Farbe: | Grau/Rot | Schutzart: | IP44 | Frequenz Max.: | 60 Hz | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Polzahl: | 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder |
| | |
| |