Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Phasenwendestecker 400V 32A 5-polig 6h mit Schraubkontakt IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60461
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60461
EAN/GTIN:
     4011160604614
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee phasenwender

CEE Phasenwendestecker 400V

  • Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel / CEE-Verbindungen. Unser verlässlicher Starkstrom CEE-Stecker hält durch den Schraubanschluss bombenfest an der Stromleitung.
  • Anwendungsgebiet: Unser Kabelstecker ist ideal für Baustellen & Gewerbe sowie für den privaten Gebrauch im Haus & Garten geeignet. Der Stecker ist kompatibel mit allen gängigen CEE-Dosen sowie für Adapter zu Eurostecker & Schutzkontakt Kupplungen.
  • Material: Das Gehäuse des Phasenwende-Stecker besteht aus robustem & schlagfestem Polyamid und ist daher sehr langlebig.
  • Sicherheit: Unser Stromstecker ist nach IEC 60309 geprüft & IP44 zertifiziert. Da er fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist, kann der CEE-Stecker bedenkenlos im Outdoor-Bereich verwendet werden.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, Phasenwender, Wender, Phase, Phasendreher, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Starkstromstecker, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 4,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 8,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 3,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,34*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.