| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-42810 Herst.-Nr.: 42810 EAN/GTIN: 4011160428104 |
| | |
|
| | |
| EVO 6 Akku LED Handlampe - extrem schmale 6 W COB LED und eine zusätzliche 3 W SMD LED im Lampenkopf (Spotlicht)
- Lebensdauer über 50.000 Stunden
- äußerst lichtstark dank spezieller Verspiegelung
- 2-seitig, stufenlos um 120° schwenkbar
- mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V (2.600 mAh)
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Leuchtdauer: Stufe 1/Spotlicht ca. 10 Stunden / Stufe 2 (40%) ca. 5,5 Stunden / Stufe 3 (100%) ca. 2,5 Stunden
- 100-240 V/50-60 Hz
- inklusive Ladegerät: Netzteil mit USB (5 V/1 A)
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Akku | Lichtstrom: | 620 lm | Lichtfarbe: | kaltweiß | Leistung: | 6 Watt | Schutzart: | IP54 | Leuchtdauer: | 10 h | Ladezeit: | 4 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, as schwabe akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe |
| | |
| |