Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abmantelungswerkzeug für Rundkabel 140 mm (44620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-44620
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44620
EAN/GTIN:
     4010995446208
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform.

Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Anwendung: Für bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 6 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

ø 6 - 13 mm

Perfekt für Engstellen

Verstellbarer Längenanschlag von 3 - 21 mm

Kompakt und platzsparend

Beim Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln ist der Zugang häufig erschwert, da sich bspw. Abzweig- oder Verteilerdosen meist im Deckenbereich oder in Schaltschränken befinden. Mit dem Abmantelungswerkzeug für Rundkabel stellt sich das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen als besonders leichtgängig heraus. Dank dem abgerundeten Werkzeugkopf und der länglichen, ergonomischen Griffform liegt das Abmantelungswerkzeug perfekt in der Hand und bietet eine erhöhte Komfortablilität auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Das Werkzeug sorgt für sicheres abmanteln aller gängigen Rundkabel im Bereich von 6 - 13 mm Durchmesser, wobei die Schnittiefe nicht extra manuell voreingestellt werden muss. Weiterhin hilft der integrierte Längenanschlag im Gehäuse für besonders präzises Arbeiten bei der Bearbeitung von Serien mit gleichem Absetzmaß. Eine sichere Aufbewahrung gewährleistet der Befestigungsclip zur Aufbewahrung und verhindert Beschädigungen des Werkzeugs.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
140 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 1/2"
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
6 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
13 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
6 - 13
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, wiha abisoliermesser, abisolier messer, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Abmantelungswerkzeug, Abmantelungswerkzeug für Rundkabel, Abmanteln, Kabelverarbeitungswerkzeug, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Abisolieren Kabel, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, abmantelungsmesser, Kabel, entisolierzange, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, quetschzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.