Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 130 mm (44240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-44240
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z72000106SB
EAN/GTIN:
     4010995442408
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Automatische Einstellung von Rund- auf Längsschnitt.

Spart Zeit: Schneller Austausch der Schleppklinge durch sofort verfügbare Ersatzklinge im Griff.

Anwendung: Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Durchmesser 4 mm – 28 mm.
Selbstdrehendes Innenmesser für Rund- und Längsschnitt.

Einfaches Abmanteln durch Rund- und Längsschnitt

Abmanteln: 4 - 28 mm

Kompakt und platzsparend

Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe

Verringert das Verletzungsrisiko

Ersatzklinge im Griff

Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abgemantelt werden. Hier darf ein Abmantelungswerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Das Abmantelungswerkzeug von Wiha garantiert präzises, schnelles und sicheres Abmanteln. Mit der stufenlosen, einstellbaren Schnitttiefe per Einstellschraube ist das komfortable Abmanteln aller gängigen Rundkabelquerschnitte von 4 mm - 28 mm möglich. Dabei stellt das Werkzeug durch das selbstdrehende Innenmesser automatisch von Rund- auf Längsschnitt. Für eine sichere Kabelführung sorgt der selbstspannende Festhaltebügel, welcher gleichzeitig die Sicherheit des Anwenders als dauerhafte Abdeckung der Klinge gewährleistet. Während der Anwendung liegt das Abmantelungswerkzeug dank des großen Griffdurchmessers jederzeit perfekt in der Hand. Weiterhin ist im Werkzeuggriff eine Reserveklinge enthalten.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
130 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 1/8"
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
4 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
28 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
4 - 28
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, wiha abisoliermesser, abisolier messer, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Antennenanschluss, Antennenkabel, Antennenstecker, Koax, Koaxial, Koaxialleitung, Kabel, Kabelentmanteler, geschirmt, Schirmgeflecht, Dielektrikum, Coax, RG59, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, Zangen, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Abisolieren Kabel, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, abmantelungsmesser, entisolierzange, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, quetschzange, Entmanteler, entmantler, kabelschäler, Universal-Abmantelungswerkzeug, Universal Entmanteler, Super Entmanteler, kabel abisolierwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.