Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-43177
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     293311500
EAN/GTIN:
     4010995431778
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Drehmomentklingen bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm ist mit einem normalen Drehmomentschraubendreher kaum möglich. Abhilfe verschafft der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Mit einem Einstellbereich von 5-14 Nm deckt er in Kombination mit den isolierten Drehmomentklingen für Quergriff ein großes Anwendungsgebiet ab. Zum Einstellen eines Drehmomentwertes muss die seitliche Abdeckkappe mit Hilfe eines Centstücks geöffnet werden. Mittels beiliegendem Einstellwerkzeug kann der gewünschte Drehmomentwert eingestellt und schnell und einfach an der numerischen Nm-Anzeige abgelesen werden. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Als VDE & IEC zertifiziertes Produkt ist der Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC zugelassen und bietet dem Elektriker vollen Schutz bei seinen täglichen Arbeiten.

Nur für den Einsatz mit isolierten Wiha Drehmomentklingen für Quergriffe der Serie 28379 ab Herstelljahr 2018 geeignet.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
6 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
5 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
14 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
5 - 14
Toleranz (%):
6 %
Breite Griff (Quergriff) (mm):
120 mm
Länge Drehmomentquergriff (mm):
56 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, VDE-Drehmomentschlüssel, wiha drehmomentschlüssel 5-14 nm, vde-schraubendreher (torx®), drehmomentschlüssel wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmoment Werkzeug, Schraubendreher Drehmoment, Schraubendreher mit Drehmoment, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, drehmoment schraubenzieher elektrisch, drehmoment schraubendreher, Drehmoment Schraubendreher einstellbar, drehmomentschraubendreher einstellbar, drehmoment schraubendreher 5-14 Nm, quergriff Drehmoment, drehmomentschraubendreher verstellbar, drehmoment schraubendreher verstellbar, drehmoment schraubenzieher, drehmoment schraubenzieher einstellbar
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.