Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher iTorque® mit Digitalskala 1 - 5 (36888)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-36888
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36888
EAN/GTIN:
     4010995368883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Erhöht Ihre Produktivität: Höchste Prozesssicherheit dank integrierter ClickControl Zählfunktion und Kalibrieralarm.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Bithalter: Torque Bit-Universalhalter Wechselklinge für die Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4") Bits (im Lieferumfang enthalten).

Extra: Click Control - Integrierter Zähler erfasst jede Anwendung. Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert / Rücksetzbar).

Extra: Großes Digital-Display für einfaches, stufenloses einstellen des Drehmomentwertes.

Extra: Einheiten einfach umschaltbar - Nm ↔ in.lbs / cNm ↔ in.oz.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf.

Griff: Ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgriff aus hochwertigen und robusten Materialien.

Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.

Griff: Deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beim Wechseln von Wendeschneidplatten ist kontrolliertes Verschrauben mit vorgegebenen Drehmoment essenziell, um sie nicht zu beschädigen. Abhilfe verschafft der Drehmoment-Schraubendreher iTorque®, welcher sich mit den Worten intelligent, innovativ und individuell beschreiben lässt. Über die Kappe am Griffende des iTorque® kann der gewünschte Nm-Wert einfach und stufenlos eingestellt werden. Zudem ist die Umstellung der Drehmomenteinheit von Nm auf in.lbs möglich. Mithilfe des großen Digitaldisplays mit numerischer Anzeige lässt sich der eingestellte Nm-Wert schnell und einfach ablesen. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Ein integrierter Zähler dokumentiert die Anzahl der Auslösungen, was speziell für die Prüfmittelüberwachung wichtig ist. Die Alarmfunktion erinnert den Anwender rechtzeitig an den festgelegten Kalibrierzyklus, der ab Werk auf 5.000 Anwendungen eingestellt ist und bei Bedarf individuell angepasst werden kann. Weiterhin ermöglicht der ergonomisch geformte Handgriff mit Weichzonen eine optimalen Handhabung des Drehmomentschraubendrehers. Im Set enthalten ist ein Bit-Universalhalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der iTorque® ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859).

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
1 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
5 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
1 - 5
Drehmomentbereich min (lbs):
9 lbs
Drehmomentbereich max (lbs):
44 lbs
Drehmomentbereich min - max (lbs):
9 - 44
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
40 mm
Länge Griff (mm):
134 mm
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
1 x Knopfzelle
Batterie Spannung (V):
3.0 V
Batterie Kapazität (mAh):
35 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
0.035 Ah
Batterie Gewicht (g):
0.9 g
Batterie Gewicht Lithium (g):
<0,9 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
0.9 g
Watt/Stunde (w/h):
0.105 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Nein
"Batterie" oder "Zelle":
Zelle
Anzahl der Zellen:
1
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.