Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen 4-tlg. (34708)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-34708
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z99000701
EAN/GTIN:
     4010995347086
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.

Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.

Anwendung: Für das Aufbringen und Entfernen von Sicherungsringen auf Wellen und Achsen sowie in Bohrungen.

Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®

Sicherungsringe sicher und fest im Griff

Höchste Prozesssicherheit

DIN 5256 C, DIN 5254 A.

Inhalt:

  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 2, 180 mm (34690)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2, 185 mm (34700)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Zangen > Zangensätze
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Sicherungsscheibe für Wellen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange 12-25mm gerade, modul werkzeuge, werkzeugmodul wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Zangen, Sicherungsring, Zangen Sortiment, Wellen, Abisolierwerkzeug, Zangenset, Zangen Set, sicherungsringzange innenringe, innenringe, Sortiment, sicherungsringzange klein, sprengringzange, seegeringzange, Sicherungsringzangen set, sicherungsringzange außen, sicherungsringzange für außenringe, Seegering-Zange, für Außensprengringe, für Außen- und Innensicherungsringe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34699
ab € 11,36*
Sonstiges
Wiha
34700
ab € 12,40*
Sonstiges
Wiha
34689
ab € 9,98*
Sonstiges
Wiha
Z334J2001
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.