Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 2, 180 mm (34690)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-34690
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z334J2001
EAN/GTIN:
     4010995346904
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.

Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.

Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.

Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®

DIN ISO 5256.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Typ:
J 2
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Sicherungsring Innen min (mm):
19 mm
Sicherungsring Innen max (mm):
60 mm
Sicherungsring Innen min - max (mm):
19 - 60
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange 19-60mm gerade, sicherungsring für wellen, seegering zange innen, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.