Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch TORX® mit 8 Bits, 1/4" (32902)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     245Z-WIHA32902
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38090102
EAN/GTIN:
     4010995329020
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Magazinhandhalter

Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.

Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Vielfältig einsetzbar

Übersichtliche Aufbewahrung

Magnetische Bitaufnahme

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Magazin-Bithalter, Schraubendreher Bithalter, Schraubendreher mit Bit Magazin, Schraubendreher mit Bits, Schraubendreher mit Bits im Griff, Bit Schraubendreher, Torx, Torx Schraubendreher Set, torxbit, Torx Bit
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 22,98*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 24,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,38*
14 Tage
21
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 24,68*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,35*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01712
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
01714
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.