Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wasserpumpenzange Classic durchgesteckt 180 mm (26760)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     721-01811841
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26760
EAN/GTIN:
     4010995267605
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.

Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

DIN ISO 8976.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlüsselweite (mm):
36 mm
Rohrdurchmesser (Zoll):
1 1/2"
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wiha wapu zange, wapu zange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, wapu, WaPu-Zange, wasserpumpenzange groß, rohrzange, Maulzange, Greifzange, armaturenzange, pumpenzange, wasserpumpenzange klein, rohrzange gross, wasserrohrzange, wasserpumpenzange gross, kleine wasserpumpenzange, wasserpumpenzange 300mm, schlüsselzange, rohrpumpenzange, rohrzangen, mini wasserpumpenzange, wasserpumpenzangen, wasserpumpenzange 400mm, wasserpumpenzange xxl, wasserpumpenzange 125, wasserpumpenzange 180mm, große wasserpumpenzange, wasserpumpenzange 150, wasserpumpenzange 125mm, wasserpumpenzange 350mm, wasserpumpenzange für armaturen, wasserpumpenzange maxi, wasserpumpenzange 200mm, wasserpumpenzange 600mm, wasserpumpenzange kurz, wasserpumpenzange 800, wasserpumpenzange 560, Universalzange, universal zange, Zange für Rohre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 15,58*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 17,01*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 17,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,45*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.