Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Wiha Wasserpumpenzange Classic, Wapu Zange 180 mm, durchgestrecktes Gelenk mit doppelter Führung für höchste Stabilität
Artikel-Nr.:
     5417B-p500727
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26760
EAN/GTIN:
     4010995267605
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Armaturenzangen eignet sich ideal für Klempnerarbeiten und handwerkliche Aufgaben - für Bearbeitung von Rohren, Muttern sowie runden und kantigen Materialien in den verschiedensten Abmessungen.

Rohrzange zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Die schlanke Bauform der Pumpenzange im Kopf- und Gelenkbereich sorgt für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen.

Mit der 9-stufigen Rastenverstellung bietet die Wasserrohrzange maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich. Quetschverletzungen sond dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen.

Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne der Rohrpumpenzange sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung.

Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 8976
Gelenkausführung:
durchgesteckt
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
Wasserpumpenzange
Schluesselweite:
30 mm
Zangenlänge in Zoll:
7 "
Zangenlänge mm:
180 mm
Serie:
Z 21 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,151
Rohrdurchmesser:
1 "
Abmessungen:
Schmaler Kopf, geeignet auch zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Gewicht:
170 g
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wiha wasserpumpenzange 180 mm, wapu zange 180 mm, wapu zange, Wiha, Classic,, Wapu, Zange, 180
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 15,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 16,75*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 17,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,16*
1
€ 5,46*
ab € 14,05*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.