Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 25 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 25 mm x 66 m
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 25 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100207280
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8985L25
EAN/GTIN:
     00638060403761
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Violett
Produkttyp:
Malerabdeckbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
65,8 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch abklebeband 25mm, abdeckband 25 mm, abdeckband, extreme masking tape, eloxier-abdeckband, polyester klebeband, abdeckband galvanisieren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.312,29008*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 48,17271* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.412,68016*
€ 2.871,08939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.399,25024*
€ 2.855,10779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.341,21008*
€ 2.786,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.312,29008*
€ 2.751,6252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.