Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 50 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1066-7100200499
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100200499
EAN/GTIN:
k.A.
Document
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zähelastischer und thixotroper 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. DP 490 wurde für den Einsatz in Applikationen entwickelt, die extremen Belastungen ausgesetzt sind und hohe Festigkeiten erfordern. Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Gute Schlagfestigkeit und außerordentliche Stabilität bei statischer und dynamischer Belastung. DP 490 verfügt über sehr gute Alterungseigenschaften. Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank thixotroper Zusammensetzung. Besondere Eigenschaften zeigt DP 490 bei der Herstellung diverser Verbundbaugruppen. Das Produkt verfügt über sehr hohe Temperatur- sowie über ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
BAA351:
AAA873
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Konstruktionsklebstoffe
>
Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
2Komponentenkleber
,
Zweikomponentenkleber
,
Alu-Kleber
,
Alukleber
,
Aluminium-Kleber
,
Aluminiumkleber
,
Epoxidharz
,
Epoxydharz
,
Epoxid-Klebstoff
,
Epoxidkleber
,
Epoxydkleber
,
Epoxykleber
,
Hochtemperaturkleber
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Konstruktionskleber
,
Konstruktionsklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
konstruktionskleber
,
3M, Scotch-Weld, 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff, Epoxidharzbasis, DP490, zähelastisch, thixotrop, Mischungsverhältnis, extreme Belastungen, hohe Festigkeit, metallische Klebkraft, Faserverbundwerkstoffe, vertikale Flächen, Scherfestigkeit, Schälfestigkeit, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe, Temperaturbeständigkeit, Schlagfestigkeit, statische Belastung, dynamische Belastung, Alterungseigenschaften, Verbundbaugruppen, Witterungsbeständigkeit, Automotive, Elektronik, Produktion und Verarbeitung, Transport und Verkehr, Industrie-Klebebänder, Industrielle Wartung, Industrielle Reparatur
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 31,30*
Preis gilt ab 12 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,534* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, 400 ml
3M
7100261679
€ 127,80*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, 50 ml
3M
7100261739
€ 32,86*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, Teil B, 20 L
3M
7100261678
€ 1.817,64*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Off-white, 50 ml
3M
7100148736
€ 31,80*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Schwarz, 400 ml
3M
7100077148
€ 129,59*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Schwarz, 50 ml
3M
7100148731
€ 31,86*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Off-White, 400 ml
3M
7100200498
€ 137,47*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Off-White, 50 ml
3M
7100200496
€ 31,93*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Weiß, Part A, 20 L
3M
7100269980
€ 3.016,89*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Weiß, Part B, 20 L
3M
7100270164
€ 1.535,81*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 400 ml
3M
7100200501
€ 129,27*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole, für 50 ml Kartuschen, 1:1/2:1
3M
7000070273
€ 311,48*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, f. 48.5 ml und 50ml Kart.
3M
7100205939
€ 74,76*
Ähnlich
3M™ Scotch-Weld™ EPX Vorschubkolben, für Mischverhältnis 1:1/2:1 Kartuschen, Schwarz
3M
7000006768
€ 12,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.