Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5501NVE-CE, nicht belüftet, 1000 VAC, weiß, CE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5501NVE-CE, nicht belüftet, 1000 VAC, weiß, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5501NVE-CE, nicht belüftet, 1000 VAC, weiß, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5501NVE-CE, nicht belüftet, 1000 VAC, weiß, CE
Artikel-Nr.:
     C1066-7100175538
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5501NVE-CE-10
EAN/GTIN:
     04054596593893
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser weißer, randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Er erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke und die Norm EN 50365 (1.000 V Wechselspannung).
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm 3m, arbeitsschutzhelm, arbeitshelm, arbeitshelme, schutzhelm, kopfschutz, schutzhelm mit gehörschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,25*
€ 623,8575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,99*
€ 591,4181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,40*
€ 557,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,96*
€ 546,1624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 433,04*
€ 515,3176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.