| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100175537 Herst.-Nr.: X5014VE-CE EAN/GTIN: 04054596592599 |
| |
|
| | |
| Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5014VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser neongrüner, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Er erfüllt außerdem die Norm EN 50365 (1000 VAC). Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | neongrün | Produkttyp: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm grün 3m, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm 3m, arbeitshelm, arbeitshelme, schutzhelm, kopfschutz, schutzhelm mit gehörschutz |
| | |
| |