Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 3 m, 0,6 mm, Kurzrolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 3 m, 0,6 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 3 m, 0,6 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 3 m, 0,6 mm, Kurzrolle
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666935
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPH-060F19-3
EAN/GTIN:
     04054596233775
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ VHB™ GPH-060GF - Jetzt auch als praktische Kurzrolle Für hohe Temperaturen und Multimaterial-Verbindungen- Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Außenbereich. Seit 1980 hat die kontinuierliche Entwicklung innovativer 3M VHB Lösungen und Anwendungen zum Erfolg weltweit wichtigster Unternehmen beigetragen. Das 3M VHB Klebeband ist heutzutage in den verschiedensten Märkten wie z.B. Schienen- und Nutzfahrzeuge, Elektronik, gewerbliche Beschilderung, Fenster und Türen, Haushaltsgeräte, Bau-, Luftfahrt- und Möbelindustrie im Einsatz.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
3 m
Gesamtlänge:
3,02 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband grau, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, 3m vhb gph, vhb gph klebeband, 3m klebeband, starkes klebeband, vhb gph kleben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
48
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 16,23*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 16,98*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 12,20*
€ 16,99*
2 Tage
1000
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,1213*
€ 17,1813*
9 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 779,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.