Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig 19mmx3mx0,6mm, gr. GPH-060GF


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebeband doppelseitig 19mmx3mx0,6mm, gr. GPH-060GF
Klebeband doppelseitig 19mmx3mx0,6mm, gr. GPH-060GF
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55864841
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100101623
EAN/GTIN:
     4054596233775
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Klebeband doppelseitig 19mmx3mx0,6mm, gr. GPH-060GF

3M VHB GPH-060GF - Jetzt auch als praktische Kurzrolle Für hohe Temperaturen und Multimaterial-Verbindungen- Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Außenbereich. Seit 1980 hat die kontinuierliche Entwicklung innovativer 3M VHB Lösungen und Anwendungen zum Erfolg weltweit wichtigster Unternehmen beigetragen.
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
3,02 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband grau, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 16,21*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,87*
Lager 3517
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 16,89*
3 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,19*
8 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 17,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.