Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000446124 Herst.-Nr.: SW1SC25 EAN/GTIN: 00048011192208 |
| |
|
| | |
| 3M Safety Walk SW1SC25 Typ 1 schwarz, VE = 4 Rollen 25 mm breit, 18,3 m lang FN510041091 Dieser am häufigsten eingesetzte, selbstklebende Anti-Rutsch-Belag hat einen körnigen Mineralbelag auf einer starken, beständigen Kunststoff-Folie, er eignet sich für alle glatten Flächen mit intensivem Personenverkehr, z.B. für Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen usw. Rutschhemmung R13 nach BGR 181. Material:Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes PolymerAbmessung:Rollenlänge 18,3 m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW1SC25 | Werksnummer: | 6210130200 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Typ 1 schwarz, VE = 4 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,62* | € 47,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,75* | € 47,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,10* | € 56,02* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 44,9374* | € 56,7174* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,39* | € 58,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 2,48033* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 233,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|