Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichklebeband 9195 50mm x 25m farblos 3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Teppichklebeband 9195 50mm x 25m farblos 3M
Teppichklebeband 9195 50mm x 25m farblos 3M
Teppichklebeband 9195 50mm x 25m farblos 3M
Teppichklebeband 9195 50mm x 25m farblos 3M
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163902034
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XT801503563
EAN/GTIN:
     4332163902034
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
9195
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos | beige
Abmessung L x B:
25 m x 50 mm
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
25 m
Banddicke:
0,13 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
53
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 13,82*
1 Tag
64
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,88*
1 Tag
64
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 13,97*
1 Tag
64
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 14,06*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,82*
€ 16,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.