| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000089619 Herst.-Nr.: 4515BM EAN/GTIN: 04046719400522 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Blau | Produkttyp: | Typen 5 und 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, 3m blau einweganzug, einmalanzug blau, einmalanzug typ 5, Schutzanzug, Arbeitsschutz, Einweg Overall, Overall |
| | |
| |