Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Acryl, 110x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild, Acryl, 110x180 mm
Türschild, Acryl, 110x180 mm
Artikel-Nr.:
     1682-888207500
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8621
EAN/GTIN:
     4007735086213
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Aus Acryl, Rahmen aus Aluminium. Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial. Beschriftungsschild auswechselbar. Farbe Rahmen: silber. Größe (B x H): 110 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
110
Höhe:
180
Zolltarifnummer (TARIC):
4007735086213
Herstellerartikelnummer:
8621
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Farbe des Rahmens:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Türschild
GTIN:
4007735086213
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 6,74*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,47334*
€ 13,74334*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.